Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32856 MSU100S MEN. CON SPALLINA UNICA B100 - 32856

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 180 mm

  • Länge - 160 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8029210913759

Artikelnummer

SFZ32856

Herstellernummer

32856

Hersteller

SFZ

Höhe:

180 mm

Länge:

160 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

33 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

STEEL LINE CMS: MSU100S MEN. CON SPALLINA UNICA B100, Mensola per sistema portacavi