Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32795 VTS301I DER.VER SAL VAR PIANO 300X100

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32795 VTS301I DER.VER SAL VAR PIANO 300X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 300 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 300 mm

  • Höhe der Seitenwand - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892327953

Artikelnummer

SFZ32795

Herstellernummer

32795

Hersteller

SFZ

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

300 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

300 mm

Höhe der Seitenwand:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ