STEEL LINE CMS SRL - SFZ32784 VTS157S DER.VER SAL VAR PIANO 150X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 150 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 150 mm
Höhe der Seitenwand - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015892327847
Artikelnummer
SFZ32784
Herstellernummer
32784
Hersteller
SFZ
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
150 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
150 mm
Höhe der Seitenwand:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: VTS157S DER.VER SAL VAR PIANO 150X75, Derivazione verticale a T per canale / passerella portacavi