STEEL LINE CMS SRL - SFZ32740 VTD207S DER.VER DISC VAR PIAN 200X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 200 mm
Höhe der Seitenwand - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210912639
Artikelnummer
SFZ32740
Herstellernummer
32740
Hersteller
SFZ
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
200 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
200 mm
Höhe der Seitenwand:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: VTD207S DER.VER DISC VAR PIAN 200X75, Derivazione verticale a T per canale / passerella portacavi