STEEL LINE CMS SRL - SFZ32716 VTD077S DER.VER DISC VAR PIAN 075X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 75 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 75 mm
Höhe der Seitenwand - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015892327168
Artikelnummer
SFZ32716
Herstellernummer
32716
Hersteller
SFZ
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
75 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
75 mm
Höhe der Seitenwand:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: VTD077S DER.VER DISC VAR PIAN 075X75, Derivazione verticale a T per canale / passerella portacavi