STEEL LINE CMS SRL - SFZ32672 VT107S DER.VER A T IN DISCESA 100X75 - 32672

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892326727
Artikelnummer
SFZ32672
Herstellernummer
32672
Hersteller
SFZ
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: VT107S DER.VER A T IN DISCESA 100X75, Derivazione a T per canale / passerella portacavi


