STEEL LINE CMS SRL - SFZ32582 TCH107I TESTATA CHIUSURA 100X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
24 ST
EAN
8015892325829
Artikelnummer
SFZ32582
Herstellernummer
32582
Hersteller
SFZ
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ