STEEL LINE CMS SRL - SFZ32442 SSR20I ATTACCO A SOFFITTO REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Klemmkopfplatte
Winkel - 0...90 °
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8015892324426
Artikelnummer
SFZ32442
Herstellernummer
32442
Hersteller
SFZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Klemmkopfplatte
Winkel:
0...90 °
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Deckenmontage:
ja
LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ