Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32346 SSC400S SUPPORTO A CULLA CANALE B400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilhöhe - 145 mm

  • Länge - 420 mm

  • Profilbreite - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 16 ST

EAN

8015892323467

Artikelnummer

SFZ32346

Herstellernummer

32346

Hersteller

SFZ

Profilhöhe:

145 mm

Länge:

420 mm

Profilbreite:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

U-Profil

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ