Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31686 PT407S DER.PIANA T 400X75 - 31686

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31686 PT407S DER.PIANA T 400X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210813639

Artikelnummer

SFZ31686

Herstellernummer

31686

Hersteller

SFZ

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: PT407S DER.PIANA T 400X75, Derivazione a T per canale / passerella portacavi