Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31678 PT307S DER.PIANA T 300X75 - 31678

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31678 PT307S DER.PIANA T 300X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210903552

Artikelnummer

SFZ31678

Herstellernummer

31678

Hersteller

SFZ

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: PT307S DER.PIANA T 300X75, Derivazione a T per canale / passerella portacavi