Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31461 OT300I COP. DER.PIANA T B300

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31461 OT300I COP. DER.PIANA T B300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892314618

Artikelnummer

SFZ31461

Herstellernummer

31461

Hersteller

SFZ

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ