STEEL LINE CMS SRL - SFZ31344 ORL200VG COP. DER.LATER. T B200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Packung
2 ST
EAN
8015892313444
Artikelnummer
SFZ31344
Herstellernummer
31344
Hersteller
SFZ
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Befestigungsart:
aufrastend
RAL-Nummer:
7032
LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ