STEEL LINE CMS SRL - SFZ31262 ORC300S COP. RAC.RID CENT 400-300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8029210809458
Artikelnummer
SFZ31262
Herstellernummer
31262
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
STEEL LINE CMS: ORC300S COP. RAC.RID CENT 400-300, Coperchio per riduzione per sistema portacavi