STEEL LINE CMS SRL - SFZ31250 ORC150S COP. RAC.RID CENT 200-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8015892312508
Artikelnummer
SFZ31250
Herstellernummer
31250
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
STEEL LINE CMS: ORC150S COP. RAC.RID CENT 200-150, Coperchio per riduzione per sistema portacavi