STEEL LINE CMS SRL - SFZ31246 ORC100S COP. RAC.RID CENT 150-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
6 ST
EAN
8015892312461
Artikelnummer
SFZ31246
Herstellernummer
31246
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
150 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
STEEL LINE CMS: ORC100S COP. RAC.RID CENT 150-100, Coperchio per riduzione per sistema portacavi