STEEL LINE CMS SRL - SFZ31230 OP9300S COP. DEV.PIANA 90 B300 - 31230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 300 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8029210809137
Artikelnummer
SFZ31230
Herstellernummer
31230
Hersteller
SFZ
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OP9300S COP. DEV.PIANA 90 B300, Coperchio per curva per sistema portacavi


