STEEL LINE CMS SRL - SFZ31069 OCF500S COPERCHIO CANALE B500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
12 M
EAN
8015892310696
Artikelnummer
SFZ31069
Herstellernummer
31069
Hersteller
SFZ
Oberteilbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OCF500S COPERCHIO CANALE B500, Coperchio per sistema portacavi