Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31065 OCF400S COPERCHIO CANALE B400 - 31065

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31065 OCF400S COPERCHIO CANALE B400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 12 M

EAN

8015892310658

Artikelnummer

SFZ31065

Herstellernummer

31065

Hersteller

SFZ

Oberteilbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

STEEL LINE CMS: OCF400S COPERCHIO CANALE B400, Coperchio per sistema portacavi