STEEL LINE CMS SRL - SFZ31057 OCF200S COPERCHIO CANALE B 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
18 M
EAN
8015892310573
Artikelnummer
SFZ31057
Herstellernummer
31057
Hersteller
SFZ
Oberteilbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OCF200S COPERCHIO CANALE B 200, Coperchio per sistema portacavi