STEEL LINE CMS SRL - SFZ31053 OCF150S COPERCHIO CANALE B150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
24 M
EAN
8015892310535
Artikelnummer
SFZ31053
Herstellernummer
31053
Hersteller
SFZ
Oberteilbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OCF150S COPERCHIO CANALE B150, Coperchio per sistema portacavi