STEEL LINE CMS SRL - SFZ31049 OCF100S COPERCHIO CANALE B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
48 M
EAN
8015892310498
Artikelnummer
SFZ31049
Herstellernummer
31049
Hersteller
SFZ
Oberteilbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OCF100S COPERCHIO CANALE B100, Coperchio per sistema portacavi