STEEL LINE CMS SRL - SFZ31045 OCF075S COPERCHIO CANALE B075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
48 M
EAN
8015892310450
Artikelnummer
SFZ31045
Herstellernummer
31045
Hersteller
SFZ
Oberteilbreite:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
STEEL LINE CMS: OCF075S COPERCHIO CANALE B075, Coperchio per sistema portacavi