STEEL LINE CMS SRL - SFZ31025 OC150S COP. DER.PIANA CROCE B150 - 31025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Befestigungsart - aufrastend
Packung
4 ST
EAN
8015892310252
Artikelnummer
SFZ31025
Herstellernummer
31025
Hersteller
SFZ
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
STEEL LINE CMS: OC150S COP. DER.PIANA CROCE B150, Coperchio per derivazione a X per sistema portacavi


