Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30604 D9207Z DEV.DISCESA 90 200X75

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30604 D9207Z DEV.DISCESA 90 200X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210804552

Artikelnummer

SFZ30604

Herstellernummer

30604

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Montagelochung im Boden:

nein

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ