Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30537 GB345S GIUNTO BASE CANALE - 30537

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30537 GB345S GIUNTO BASE CANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stoßstellenleiste

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892305371

Artikelnummer

SFZ30537

Herstellernummer

30537

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Stoßstellenleiste

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

270 mm

STEEL LINE CMS: GB345S GIUNTO BASE CANALE, Giunto per sistema portacavi