STEEL LINE CMS SRL - SFZ30500 DV9307S DER.VERT 90 VAR PIANO 300X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8015892305005
Artikelnummer
SFZ30500
Herstellernummer
30500
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.2 mm
Montagelochung im Boden:
nein
STEEL LINE CMS: DV9307S DER.VERT 90 VAR PIANO 300X75, Curva per canale / passerella portacavi