STEEL LINE CMS SRL - SFZ30359 D4077S DEV.DISCESA 45 075X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
12 ST
EAN
8015892303599
Artikelnummer
SFZ30359
Herstellernummer
30359
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein
STEEL LINE CMS: D4077S DEV.DISCESA 45 075X75, Curva per canale / passerella portacavi