STEEL LINE CMS SRL - SFZ30355 CF757S CANALE FORATO 075X75 - 30355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 75 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
EAN
8015892303551
Artikelnummer
SFZ30355
Herstellernummer
30355
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5500 mm²
Montagelochung im Boden:
ja
STEEL LINE CMS: CF757S CANALE FORATO 075X75, Canale / Passerella portacavi


