Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30319 CF157S CANALE FORATO 150X75 - 30319

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30319 CF157S CANALE FORATO 150X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8015892303193

Artikelnummer

SFZ30319

Herstellernummer

30319

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

11000 mm²

Montagelochung im Boden:

ja

STEEL LINE CMS: CF157S CANALE FORATO 150X75, Canale / Passerella portacavi