STEEL LINE CMS SRL - SFZ30311 CF107S CANALE FORATO 100X75 - 30311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
EAN
8015892303117
Artikelnummer
SFZ30311
Herstellernummer
30311
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
7300 mm²
Montagelochung im Boden:
ja
STEEL LINE CMS: CF107S CANALE FORATO 100X75, Canale / Passerella portacavi


