Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30210 CC207S CANALE CHIUSO 200X75 - 30210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 18 M

EAN

8015892302103

Artikelnummer

SFZ30210

Herstellernummer

30210

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

14700 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

STEEL LINE CMS: CC207S CANALE CHIUSO 200X75, Canale / Passerella portacavi