STEEL LINE CMS SRL - SFZ30162 CC107S CANALE CHIUSO 100X75 - 30162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
EAN
8015892301625
Artikelnummer
SFZ30162
Herstellernummer
30162
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7300 mm²
Montagelochung im Boden:
nein
STEEL LINE CMS: CC107S CANALE CHIUSO 100X75, Canale / Passerella portacavi



