STEEL LINE CMS SRL - SFZ30038 GIU50815Z GIUNTO MECC CC-CF H075 L080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
100 ST
EAN
8029210800189
Artikelnummer
SFZ30038
Herstellernummer
30038
Hersteller
SFZ
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Il giunto meccanico garantisce: maggiore rapidità nell’unire canali e accessori: viti dotate di sottotesta quadro per evitare la rotazione mentre vengono serrati i bulloni garanzia di continuità elettrica senza la piastrina di terra sul fondo del canale