STEEL LINE CMS SRL - SFZ30037 GIU50815S GIUNTO MECC CC-CF H075 L080 - 30037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
100 ST
EAN
8029210890173
Artikelnummer
SFZ30037
Herstellernummer
30037
Hersteller
SFZ
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelrinne:
ja
STEEL LINE CMS: GIU50815S GIUNTO MECC CC-CF H075 L080, Giunto per sistema portacavi


