STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z15D500 DERIV.SCAL. T PIANA 500X100 Z - 2Z15D500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterbreite - 500 mm
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Innenradius - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210830148
Artikelnummer
SFZ2Z15D500
Herstellernummer
2Z15D500
Hersteller
SFZ
Kabelleiterbreite:
500 mm
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kabelleiter-Abgangsbreite:
500 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung symmetrisch:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


