Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S05P200 COP. AUTOBLOCCANTE 200X15-3M S - 2S05P200

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S05P200 COP. AUTOBLOCCANTE 200X15-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

8029210827773

Artikelnummer

SFZ2S05P200

Herstellernummer

2S05P200

Hersteller

SFZ

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Coperchio per sistema portacavi, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2S05P200 - COP. AUTOBLOCCANTE 200X15-3M S