Startseite

SPECIALCAVI BALDASSA - BDSGHZ500001 CAVO FG16OH2R16 1X50,00 SCHERMATO CCA - GHZ500001

KopierenKopieren
SPECIALCAVI BALDASSA - BDSGHZ500001 CAVO FG16OH2R16 1X50,00 SCHERMATO CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

Produktserien

EAN

7449072718391

Artikelnummer

BDSGHZ500001

Herstellernummer

GHZ500001

Hersteller

BDS

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

ja

Adern verdrillt:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

250 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s3

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d0

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a3

Außendurchmesser ca.:

15.6 mm

Nennspannung U:

1000 V

FG16H2R16 Cca - Cavo unipolare indicato per il trasporto di energia e per la trasmissione di segnali e comandi quando è richiesta protezione dalle interferenze elettromagnetiche, sia nell’industria che nell’edilizia residenziale. Adatto per posa fissa inambienti interni, anche bagnati, ed esterni su passerelle, in tubazioni, canalette o simili. Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta. Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. RIFERIMENTI NORMATIVI: CEI 20-29 IEC 60228 CEI 20-11 EN 50363 CEI 20-22 II CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C CEI 20-13 CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: EN 50575:2016 Cca - s3, d0, a3