SPECIALCAVI BALDASSA - BDSFNZ10025G CAVO FROR16 O.R. 25G1,00 UNEL NUM+GV CCA - FNZ10025G
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 25
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
EAN
7449078167414
Artikelnummer
BDSFNZ10025G
Herstellernummer
FNZ10025G
Hersteller
BDS
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
25
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterwiderstand bei 20 °C:
19.5 Ohm/km
Schirm:
nein
Adern verdrillt:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
160 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...70 °C
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s3
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d0
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a3
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
15.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...70 °C
Nennspannung U:
750 V
Geeignet als Installationskabel:
ja
Gewicht:
455 kg/km


