SPECIALCAVI BALDASSA - BDSFF10003M100 CAVO FRORR FLESSIBILISSIMO 3G1,00 CCA - FF10003M100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 3
Packung
100 M
Produktserien
FFROR Dca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449077479556
Artikelnummer
BDSFF10003M100
Herstellernummer
FF10003M100
Hersteller
BDS
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s3
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d0
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a3
Außendurchmesser ca.:
7.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...70 °C
Nennspannung U:
500 V


