Startseite

SOVIL SRL - SOV99157/16 GEO ROUND-APPLIQUE SEGNAPASSO 6W LED 400 - 99157/16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588821066

Artikelnummer

SOV99157/16

Herstellernummer

99157/16

Hersteller

SOV

Applique / Segnapasso tondo in alluminio pressofuso. Diffusore in termoplastico satinato. Consumo: 6W. Flusso luminoso nominale: 772 lumen. Flusso luminoso reale: 274 lumen. Classe di efficienza energetica: E Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale.Illuminazione con 28 LED SMD 2835. Alimentazione: 230V. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 6W