Startseite

SOVIL SRL - SOV98154/16 GEO SQUARE-APPLIQUE SEGNAPASSO 3W LED 30 - 98154/16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588995002

Artikelnummer

SOV98154/16

Herstellernummer

98154/16

Hersteller

SOV

Applique / Segnapasso quadrato in alluminio pressofuso. Diffusore in termoplastico satinato. Consumo: 3W. Flusso luminoso nominale: 361 lumen. Flusso luminoso reale: 99 lumen. Classe di efficienza energetica: E Temperatura di colore: 3000°K. Luce calda. Illuminazione con 15 LED SMD 2835. Alimentazione: 230V. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 3W