SOVIL SRL - SOV897/06 LAMPARA-PALO ALTO TRE LUCI E27 - 897/06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8020588849855
Artikelnummer
SOV897/06
Herstellernummer
897/06
Hersteller
SOV
Struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Portalampada in porcellana con attacco E27. Altezza lampada: max 150mm. Alimentazione 230V ~ 50Hz. Classe di protezione: IP43 Numero lampade: 3 Potenza massima lampade: 60W