Startseite

SOVIL SRL - SOV886/16 ANTIQUE-PALO ALTO DUE LUCI E27 - 886/16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588246029

Artikelnummer

SOV886/16

Herstellernummer

886/16

Hersteller

SOV

Struttura in pressofusione di alluminio. Piatti verniciati e smaltati bianco. Dima per il fissaggio a terra, dispositivo di connessione e accessori per il fissaggio. Portalampada in porcellana con attacco E27. Copri portalampada con guarnizione in gomma siliconica. Adatta per lampade a risparmio energetico con protezione in silicone. Lampada esclusa. Alimentazione 230V ~ 50Hz. Classe di protezione: IP43 Numero lampade: 2 Potenza massima lampade: 25W