SOVIL SRL - SOV882/06 ACCESSORI-BASE DI ZAVORRA X PALI GRANDI - 882/06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8020588233029
Artikelnummer
SOV882/06
Herstellernummer
882/06
Hersteller
SOV
Per soddisfare l'esigenza di illuminazione di particolari ambienti, abbiamo realizzato questo originale accessorio in fusione di ghisa. In questo modo si rende possibile installare un tipo di illuminazione temporanea, ideale per dar luce a luoghi come: bar, ristoranti, terrazzi, giardini privati, in maniera pratica ed elegante. Base mobile in fusione di ghisa diametro 50cm (Kg.20) per lampioni medi e piccoli. Accessori per il fissaggio dei pali non inclusi.