Startseite

SOVIL SRL - SOV861/16 ELEGANCE-PALO ALTO DUE LUCI E27 - 861/16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588224188

Artikelnummer

SOV861/16

Herstellernummer

861/16

Hersteller

SOV

Struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione e accessori per il fissaggio. Portalampada in porcellana con attacco E27. Altezza lampada: max 210mm. Lampada esclusa. Alimentazione 230V ~ 50Hz. Classe di protezione: IP43 Numero lampade: 2 Potenza massima lampade: 100W