Startseite

SOVIL SRL - SOV855/16 ELEGANCE-APPLIQUE IN ALTO E27 - 855/16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588221187

Artikelnummer

SOV855/16

Herstellernummer

855/16

Hersteller

SOV

Struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Controbase e accessori per il fissaggio. Portalampada in porcellana con attacco E27. Altezza lampada: max 210mm. Lampada esclusa. Alimentazione 230V ~ 50Hz. Classe di protezione: IP43 Potenza massima lampade: 100W