Startseite

SOVIL SRL - SOV827/36 PANAMA-PALETTO ALTO E27 - 827/36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588362606

Artikelnummer

SOV827/36

Herstellernummer

827/36

Hersteller

SOV

Palo in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Diffusore ad alta trasmittanza luminosa. Altezza max lampada: 180mm. Diametro max lampada: 60mm. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz. Classe di protezione: IP65