Startseite

SOVIL SRL - SOV826/36 PANAMA-PALETTO BASSO E27 - 826/36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588090905

Artikelnummer

SOV826/36

Herstellernummer

826/36

Hersteller

SOV

Palo in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Diffusore ad alta trasmittanza luminosa. Altezza max lampada: 180mm. Diametro max lampada: 60mm. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz. Classe di protezione: IP65