Startseite

SOVIL SRL - SOV798/37 OLD-PALO ALTO MINI TRE LUCI E27 - 798/37

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588189067

Artikelnummer

SOV798/37

Herstellernummer

798/37

Hersteller

SOV

Palo telescopico in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Altezza max lampade mm 170. Triangolo di fissaggio a terra. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz. Classe di protezione: IP43 Numero lampade: 3 Potenza massima lampade: 60W